NOK
ダストシール(標準) LBHK型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
100
100
100
18
20
25
30
35
35.5
40
45
50
55
56
60
65
75
80
85
90
95
105
112
外径D(Φmm)
114
114
114
30
32
37
42
47
47.5
52
57
62
69
70
74
79
89
94
99
104
109
121
128
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83224742
品番
LBHK 100 114 7.7 10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
往復運動用ダストシール
寸法B(mm)
3
外径D(Φmm)
114
寸法H(mm)
8
寸法S(Φmm)
107
内径d(Φmm)
100
厚さt(mm)
7.7
高さh(mm)
10
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
LBHK
部品番号
CL0553C0