HBY 50 65.5 6 (U641) パッキン(耐熱) HBY型 NOK 83225126

パッキン(耐熱) HBY型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)50
50
40
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
132
135
140
150
160
170
180
190
200
210
外径D(Φmm)65.5
65.5
55.5
70.5
75.5
80.5
85.5
90.5
95.5
100.5
105.5
110.5
115.5
120.5
125.5
130.5
135.5
140.5
145.5
147.5
150.5
155.5
165.5
175.5
185.5
195.5
205.5
221
231
内容量1個注文コード83225126品番HBY 50 65.5 6 (U641)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
外径D(Φmm)65.5寸法H(mm)6.3内径d(Φmm)50高さh(mm)6材質アイアンラバー(PUR)+ポリアミド樹脂(PA) 耐寒仕様型式HBY部品番号FQ0255F3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする