NOK
パッキン(耐熱) HBY型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
140
140
140
40
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
132
135
150
160
170
180
190
200
210
外径D(Φmm)
155.5
155.5
155.5
55.5
65.5
70.5
75.5
80.5
85.5
90.5
95.5
100.5
105.5
110.5
115.5
120.5
125.5
130.5
135.5
140.5
145.5
147.5
150.5
165.5
175.5
185.5
195.5
205.5
221
231
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83225616
品番
HBY 140 155.5 6 (U641)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
155.5
寸法H(mm)
6.3
内径d(Φmm)
140
高さh(mm)
6
材質
アイアンラバー(PUR)+ポリアミド樹脂(PA) 耐寒仕様
型式
HBY
部品番号
FQ0265F4