NOK
パッキン(フッソ) USH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
25
25
25
16
18
20
22
22.4
24
28
30
31.5
35
35.5
40
45
50
53
56
60
63
65
67
70
71
80
85
90
95
98
100
106
112
125
136
140
145
150
160
165
180
190
200
204
230
260
外径D(Φmm)
33
33
33
24
26
28
30
32
35.5
40
41.5
45
50
55
56
60
63
66
70
73
75
77
80
90
100
105
110
112
115
120
125
140
150
155
160
165
175
180
200
210
220
224
250
280
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83225948
品番
USH 25 33 5 F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法C(mm)
2.5
外径D(Φmm)
33
寸法D1(Φmm)
32
寸法HA(mm)
5.7
寸法HB(mm)
7.7
内径d(Φmm)
25
高さh(mm)
5
材質
フッソゴム(バイトン FKM)
型式
USH
部品番号
CU0276K3