曜日別特売
USH 35.5 45 6 F パッキン(フッソ) USH型 NOK 83226063

USH 35.5 45 6 F パッキン(フッソ) USH型 NOK 83226063
USH 35.5 45 6 F パッキン(フッソ) USH型 NOK 83226063

パッキン(フッソ) USH型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)35.5
35.5
35
16
18
20
22
22.4
24
25
28
30
31.5
40
45
50
53
56
60
63
65
67
70
71
80
85
90
95
98
100
106
112
125
136
140
145
150
160
165
180
190
200
204
230
260
外径D(Φmm)45
45
24
26
28
30
32
33
35.5
40
41.5
50
55
56
60
63
66
70
73
75
77
80
90
100
105
110
112
115
120
125
140
150
155
160
165
175
180
200
210
220
224
250
280
内容量1個注文コード83226063品番USH 35.5 45 6 F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法C(mm)2.5外径D(Φmm)45寸法D1(Φmm)44寸法HA(mm)7寸法HB(mm)10内径d(Φmm)35.5高さh(mm)6材質フッソゴム(バイトン FKM)型式USH部品番号CU0451K1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする