NOK
パッキン(フッソ) USH型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内径d(Φmm)
140
140
140
16
18
20
22
22.4
24
25
28
30
31.5
35
35.5
40
45
50
53
56
60
63
65
67
70
71
80
85
90
95
98
100
106
112
125
136
145
150
160
165
180
190
200
204
230
260
外径D(Φmm)
155
155
155
24
26
28
30
32
33
35.5
40
41.5
45
50
55
56
60
63
66
70
73
75
77
80
90
100
105
110
112
115
120
125
140
150
160
165
175
180
200
210
220
224
250
280
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83226596
品番
USH 140 155 9 F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
4
外径D(Φmm)
155
寸法D1(Φmm)
153
寸法HA(mm)
10
寸法HB(mm)
13
内径d(Φmm)
140
高さh(mm)
9
材質
フッソゴム(バイトン FKM)
型式
USH
部品番号
CU1323K1