NOK
パッキン(フッソ) USH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
180
180
180
16
18
20
22
22.4
24
25
28
30
31.5
35
35.5
40
45
50
53
56
60
63
65
67
70
71
80
85
90
95
98
100
106
112
125
136
140
145
150
160
165
190
200
204
230
260
外径D(Φmm)
200
200
200
24
26
28
30
32
33
35.5
40
41.5
45
50
55
56
60
63
66
70
73
75
77
80
90
100
105
110
112
115
120
125
140
150
155
160
165
175
180
210
220
224
250
280
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83226702
品番
USH 180 200 12 F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法C(mm)
5
外径D(Φmm)
200
寸法D1(Φmm)
198
寸法HA(mm)
13
寸法HB(mm)
17
内径d(Φmm)
180
高さh(mm)
12
材質
フッソゴム(バイトン FKM)
型式
USH
部品番号
CU1483K2