曜日別特売
DKBI 90 104 8 11 パッキン DKBI型 NOK 83227183

パッキン DKBI型

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)90
90
20
25
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
95
100
105
110
115
120
130
140
外径D(Φmm)104
104
32
37
42
44
47
52
57
62
69
74
79
84
89
94
99
109
114
121
126
131
136
146
160
内容量1個注文コード83227183品番DKBI 90 104 8 11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
用途
往復運動用ダストシール
寸法B(mm)4外径D(Φmm)104寸法H(mm)8+0.6-0.4寸法S(Φmm)97内径d(Φmm)90厚さt(mm)8高さh(mm)11材質アイアンラバー(PUR)型式DKBI部品番号FD3913E0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83226912
2022-11-13
用途: 油圧シリンダーO.H
アイシン農産農・林・水産業

B12-1ブームシリンダーをO.H時誤ってダストシールを破損単品で手に入り大変助かりました。

対象商品 : 83226894
2022-08-26
用途: エアシリンダー
製造業

全ての部品が揃えられて良かったです。仕様も問題ありません。また機会があれば利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする