NOK
パッキン DKBI型
(2件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)
165
165
20
25
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
130
140
外径D(Φmm)
185
185
32
37
42
44
47
52
57
62
69
74
79
84
89
94
99
104
109
114
121
126
131
136
146
160
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83227472
品番
DKBI 165 185 10 14.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
往復運動用ダストシール
外径D(Φmm)
185
内径d(Φmm)
165
厚さt(mm)
10
高さh(mm)
14.5
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
DKBI