NOK
パッキン(フッソ) LBH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
50
50
50
16
18
20
22
22.4
25
28
30
31.5
32
35
35.5
40
45
53
55
56
60
63
65
67
70
71
75
80
85
90
95
100
110
112
125
140
145
160
180
外径D(Φmm)
58
58
58
24
26
28
30
30.4
33
36
38
39.5
40
43
43.5
48
53
61
63
64
68
71
73
75
80
81
85
90
95
100
105
110
120
122
138
153
158
173
193
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83227944
品番
LBH 50 58 5 6.5 F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
往復運動用ダストシール
寸法B(mm)
2
外径D(Φmm)
58
寸法H(mm)
6
寸法S(Φmm)
54
内径d(Φmm)
50
厚さt(mm)
5
高さh(mm)
6.5
材質
フッソゴム(バイトン FKM)
型式
LBH
部品番号
CL0087C5