NOK
パッキン ISI型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
75
75
75
20
22.4
25
28
30
35.5
36
40
45
50
56
60
63
65
70
80
85
90
100
110
112
120
125
130
140
150
180
200
外径D(Φmm)
85
85
85
28
30
35
35.5
40
45
46
50
56
60
66
70
73
75
80
90
100
105
115
125
135
140
145
155
165
200
220
材質
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
フッソゴム(バイトン FKM)
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
全67種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83229222
品番
ISI 75 85 6 (U641)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法C(mm)
2.5
外径D(Φmm)
85
寸法HA(mm)
7
寸法HB(mm)
10
内径d(Φmm)
75
高さh(mm)
6
材質
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
型式
PUR
部品番号
FU0901K1