NOK
パッキン ISI型
(1件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)
106
106
20
22.4
25
28
30
35.5
36
40
45
50
56
60
63
65
70
75
80
85
90
100
110
112
120
125
130
140
150
180
200
外径D(Φmm)
121
121
28
30
35
35.5
40
45
46
50
56
60
66
70
73
75
80
85
90
100
105
115
125
135
140
145
155
165
200
220
材質
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
フッソゴム(バイトン FKM)
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
全67種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83229414
品番
ISI 106 121 9 (U641)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法C(mm)
4
外径D(Φmm)
121
寸法HA(mm)
10
寸法HB(mm)
13
内径d(Φmm)
106
高さh(mm)
9
材質
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
型式
PUR
部品番号
FU1136K1