ISI 118 133 9 (U641) パッキン ISI型 NOK 83229502

パッキン ISI型

(1件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)118
20
22.4
25
28
30
35.5
36
40
45
50
56
60
63
65
70
75
80
85
90
100
110
112
120
125
130
140
150
180
200
外径D(Φmm)133
28
30
35
35.5
40
45
46
50
56
60
66
70
73
75
80
85
90
100
105
115
125
135
140
145
155
165
200
220
材質アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
内容量1個注文コード83229502品番ISI 118 133 9 (U641)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法C(mm)4外径D(Φmm)133寸法HA(mm)10寸法HB(mm)13内径d(Φmm)118高さh(mm)9材質アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様型式PUR部品番号FU1205K1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83228662
2018-05-21
用途: ミニミニユンボで畑け作業で耕し等に使用しています。

油圧シリンダーのロットシリンダーからの作動油漏れの部品です、現物を寸法確認後一覧表ですぐ見つかり注文・納品で交換し油漏れがなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする