WR 35 31 8 ウエアリングSPG-PK用 WR型 NOK 83230218

ウエアリングSPG-PK用 WR型

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)31
31
28
31.5
36
40
45
50
51
55
58
60
64
65
70
75
79
84
89
940
102
104
106
114
119
123
133
143
153
162
172
182
192
202
216
217
222
232
242
外径D(Φmm)35
35
32
35.5
40
45
50
55
56
60
63
65
69
70
75
80
85
90
95
100
108
110
112
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
210
224
225
230
240
250
内容量1個注文コード83230218品番WR 35 31 8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
外径D(Φmm)35寸法H(mm)8内径d(Φmm)31寸法t(mm)2高さh(mm)8材質布入りフェノール樹脂型式WR部品番号GW0315P0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 油圧シリンダーの修理
有限会社鈴尚工業製造業

自社所有のコマツSK07-1のバケットシリンダーの油漏れの為、修理に使用しました。バッチリ収まりました。

対象商品 : 83230324
2021-05-06
用途: 巻き割り機油圧シリンダーに使用 寸法記載見えなくまた巾狭いもの無いようでとりよせしたが ピストン加工研削して使用したが内径に合わせられるるOリング呼びサイズ寸法も参考で表示ほしい
メンテサポート秋田

新法図がよく見えなかった 合わせるOリング、ピストン参考寸法図等があるとよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする