※正面

SW-GL-050ED LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応 SUNWAY(サンウェイ) 83243143 SW-GL-050ED LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応 SUNWAY(サンウェイ) 83243143 SW-GL-050ED LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応 SUNWAY(サンウェイ) 83243143 SW-GL-050ED LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応 SUNWAY(サンウェイ) 83243143

LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応

(15件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 83243143 品番 SW-GL-050ED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯
電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン
防雨仕様で環境を選ばず設置可能
アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強い
クランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能

材質アルミダイカスト・PC 消費電力(W)48 本体寸法(mm)160×160×85 付属品フック・クランプ 前枠:ブラック 電圧(V)AC90〜240 本体質量(g)1000 全光束(Lm)4400 電源コード(m)5 保護等級IP65 光源色昼光色 照射角60°、広がりは120° 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89312237
2021-06-19
用途:
ハロゲン投光器の代わり

ハロゲン式だと夏は暑いという要望で買いました。高価なものが多いので、安く買えて助かります。光の広がりも自然で、明るさも遜色ないです。

対象商品:
89312273
2018-06-30
用途:
建物の照明
教育・研究機関

明るくて良いと思います。電力が少なくて済むので助かります。

対象商品:
89312237
2017-04-27
用途:
屋内での工作
その他業種

かなり明るいです。そのうえ、本体の重量が軽いので使いやすいです。

対象商品:
89312237
2016-11-06
用途:
作業灯

明るくていいが最高で2年、短いものは1年ほどで使えなくなる。
短命すぎるのが残念。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
89312237
2016-08-17
用途:
夜間の作業

2個注文しましたが、それぞれ明るさが違います。
あとは、どれだけ持つかです。

2人が参考にしています
対象商品:
89312273
2016-02-18
用途:
夜間作業
久野興業 様 (建設業・工事業)

とにかく明るい投光器です。
大きさもコンパクト、デザインもよく、レンズの保護フィルムがついて親切ですね。
長時間使用しても本体は熱くならないので、やけどの心配がなくすぐ片づけられる。
雨にあたっても割れたり錆たりしないのがとても良い。
唯一の難点は、虫がすごく集まるのはびっくり。
悪い虫ではないので我慢します。

1人が参考にしています
対象商品:
89312273
2015-08-27
用途:
業務用(倉庫内作業用)

倉庫内の照明を増やしたくて購入。光が横にもれにくく、使い勝手が非常に良かったのでまとめて3個再購入しました。寿命部分についてはまだわかりませんが、現段階ではたいへん満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89312273
2015-11-22
用途:
場内作業
サービス業

明るく、コンパクト

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする