内田洋行
デスクスタンド【配送・組立サービス】
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×300×740
1000×300×740
1400×300×740
間口(mm)
1400
1000
1400
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
83263769
品番
5-231-1130
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
間口(mm)
1400
本体寸法(mm)
W1400×D300×H740
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×300×740
材質
スチール(粉体塗装)
色
オフホワイト
棚段数
2段
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
40
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,230
/
税込
¥
2,453
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません