フラットベッドスキャナーユニット102

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83269526 品番2152C001
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

冊子もパスポートも手軽にスキャン。DRシリーズの対象機種と接続すれば、ADF付きフラットベッドスキャナーとして活用できます。
DRシリーズとシームレススキャンを実現。冊子の資料と複数の文書といった異なる種類の原稿を、DRシリーズと連携して、まとめてスキャンすることができます。
狭い場所でも快適に使える省スペースデザイン。従来機と比較し、重さを30%、体積を40%も削減。大幅な小型・軽量化を達成し、オフィスのほか、カウンター業務、SOHOなどでも使いやすい省スペース設計です。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4211-57
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする