[829万画素]デジタルビデオカメラ 4K

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83271294 品番EA759GC-51A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥229,900
販売価格(税別)
209,000

「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。
レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。

仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8〜536.0mm、静止画/26.8〜536.0mm(16/9の時)、32.8〜656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbps アズワン品番68-1841-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする