ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-G2110

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83271425 品番3150C001
参考基準価格(税別)¥866,700 販売価格(税込) ¥945,780
販売価格(税別)
859,800

安定した搬送力を追求。原稿の重送や破損の抑止効果を高める給紙ローラー/分離パッドの採用、3つの給紙モードの搭載など安定した搬送力を追求しました。
手書きOCRに適した新二値化技術を採用。白黒・連続スキャン時でも、ページ毎に明るさなどを自動調整して最適な画像を生成する「アクティブスレッショルド」を新採用しました。
LAN搭載でネットワークスキャンを実現。スキャナーをネットワーク上のPCで共有し、スキャンデータを指定フォルダーに保存したり、Eメールに添付したりできます。

仕様●走査・動作方式:卓上型シートスルースキャナー(シートフィード)●センサ(スキャン方式):CIS●対応解像度:光学解像度:600dpi、出力解像度:100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、240×240dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi 50〜600dpiで1dpi毎指定可能●読取速度:解像度/読取速度(24bitカラー 片面):200dpi:110枚/分、300dpi:110枚/分、600dpi:30枚/分、解像度/読取速度(256階調グレースケール 片面):200dpi:110枚/分、300dpi:110枚/分、600dpi:30枚/分●階調:256階調グレースケール/24bitカラー●原稿サイズ(最大):A3●原稿サイズ(その他):幅:50.8〜305mm、長さ:70〜432mm(長尺モード時、最大5588mmまで)●インターフェース:SuperSpeed USB3.1 Gen1/LAN●筐体:卓上型●添付ソフト:CaptureOnTouch Pro●本体サイズ(H×W×D):トレー全閉時:W:480mm H:315mm D:569mm、トレー全開時:W:480mm H:393mm D:757mm●本体重量:約25kg●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI クラスB●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コードが対象で規格準拠●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4211-04
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする