電源制御ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83272718 品番CS-205S
参考基準価格(税別)¥69,400 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

SPD機能表示の機能を持つSPDに電源を供給。
SPD機能表示と連動し接点出力(対応機種使用時)交換時期をお知らせすることにより、点検が容易。
プラグインタイプ(点検・交換容易)。
RoHS規制物質対応。

動作接点
c接点(30V DC 1A)
SPD機能表示LEDが点滅または点灯すると動作
入力100V〜200V AC 50/60Hz 出力5VDC 端子構造M3.5ネジ端子 最大消費電力(W)4 取付け方法DINレール取付または、M4ネジ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 用途SPD機能表示の機能を持つSPDに電源を供給し、SPD機能表示と連動し接点出力、交換時期をお知らせします 仕様【SPD取付可能台数】50台(アレスタ10多回線用SPDのSPDユニットは30台)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする