ITVカメラ用SPD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83272763 品番 CS-BNCJJ75-T230HD2
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ITV・監視カメラを雷サージから保護
ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応
電源重畳に対応
RoHS規制物質対応

適合伝送帯域100kHz〜3.0GHz 許容電力(W)50(最大) コネクタBNC型 インピーダンス(Ω)75 電圧防護レベル(V)650(対地間) 耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs) RoHS指令(10物質対応)対応 最大連続使用電圧(V)DC140 用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、ITV・監視カメラ、BNC型コネクタを使用した機器、CS-BNCJJ75-T90HD2,CS-BNCJJ75-T230HD2:コントロール盤側(受像機側) 、CS-BNCJJ75-T90FG2,CS-BNCJJ75-T230FG2:カメラ側(カメラ側を単独接地した場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする