音羽電機工業
音羽電機工業の 電源(制御機器)
音羽電機工業の 遮断
音羽電機工業の 避雷器
TV同軸ケーブル用SPD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83273244
品番
CS-FJJ75-T230HD
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
コネクタ
F型
インピーダンス(Ω)
75
許容電力(W)
50(最大)
電圧防護レベル(V)
650以下
耐インパルス電流(kA)
15/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)
定格電流(mA)
2000
最大連続使用電圧(V)
DC80
用途
同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護