直撃雷用SPD一相形50KA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83273409 品番LD-45EFSP
参考基準価格(税別)¥180,800 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
公称放電電流(8/20μs)(kA)50(In(対地間)) 耐インパルス電流(kA)50/(10/350μs)Iimp 電圧防護レベル(V)2500以下 動作開始電圧(V)900以上 使用温度範囲(℃)-40〜60 保護等級【外郭】IP20 適合電線(mm2)8〜22 最大連続使用電圧(V)AC510(50/60Hz) 用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスT対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする