直撃雷用SPD一相形50KA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83273445 品番LD-C25EFSP
参考基準価格(税別)¥149,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

大きな保護能力インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。
電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS)
接地電極間の連接に使用可能
プラグインタイプSPD本体のみ交換可能
応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下
SPD機能表示付き劣化時機能表示突出
取り付けは2パターン・DINレール・M5ネジによる取り付け(締付トルク:●0〜●5N・m)
RoHS規制物質対応

耐インパルス電流(kA)50(limp) RoHS指令(10物質対応)対応 最大連続使用電圧(V)250 用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスT対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする