音羽電機工業
サージカウンタ(電源式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
83273987
品番
SCA-20
参考基準価格(税別)
¥50,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
用途
直撃雷用SPDの接地線にも使用可能、雷サージなどを検出するのサージ検出器
適合
電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPD などの接地線
表示
2桁LED(最大254回まで表示)
データ保持
停電時でも停電前の動作回数の記録を保持
電源
AC100V、200V共用(AC90V~240V)
動作電流(A)
10/50/100(付属のショートバーにより切替)(8/20μs)
許容電流
最大20kA(8/20μs)
精度
動作電流値の±20%以内
極性
正・負(動作/ただし判別しない)
仕様
【動作間隔】約1秒、【接点端子】カウント時500ms 定格負荷:AC125V 0.5A・DC30V 1A(a接点)