キングジム
キングジムの オフィス機器
キングジムの ラベルライター
キングジムの テプラ
テープカセット ビビット EA761DJシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83274049
品番
EA761DJ-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,530
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
8m巻
ビビットな下地に白文字が美しい。すっきりとした印象のカラーラベルです。
テープ幅の合うものをお選びください。
仕様
●メーカー:キングジム(KING JIM)●型番:SD18K●テープ幅:18mm●テープ色:黒●文字色:ホワイト●適応機種:EA761DH-2D、EA761DH-8、EA761DH-9、EA761DH-10、EA761DL-2B、EA761DL-3E、EA761DM-2C、EA761DP-2A
アズワン品番
67-5302-56
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
83274049
EA761DJ-4
00664964
SD18K
テプラPROテープ カラーラベル(ビビッド)
キングジム
1巻
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました