テープカセット ビビット EA761DJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83274058 品番EA761DJ-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,130
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

8m巻
ビビットな下地に白文字が美しい。すっきりとした印象のカラーラベルです。
テープ幅の合うものをお選びください。

仕様●メーカー:キングジム(KING JIM)●型番:SD12K●テープ幅:12mm●テープ色:黒●文字色:ホワイト●適応機種:EA761DH-2D、EA761DH-8、EA761DH-9、EA761DH-10、EA761DL-2B、EA761DL-3E、EA761DM-2C、EA761DP-2A アズワン品番67-5302-55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83274058 EA761DJ-3 00664903 SD12K テプラPROテープ カラーラベル(ビビッド) キングジム テプラPROテープ カラーラベル(ビビッド) キングジム 1巻 849 税込934 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする