アレスタ10制御電源ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83274249 品番SU-KZ24JS
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分)
小スペースで取り付け可能
プラグインタイプ(点検、交換容易)
劣化接点出力対応・劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ)
※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S)
SPD機能表示付き
LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。
※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S)
RoHS規制物質対応

定格電流(mA)3000 電圧防護レベル(V)540以下(対地間) 耐インパルス電流(kA)10/C2(8/20μs)、2/D1(10/350μs) 適合制御電源回路用 出力端子【劣化接点】あり RoHS指令(10物質対応)対応 最大連続使用電圧(V)DC40 用途通信線(信号回線、電話回線、制御電源回路)から侵入する雷サージから機器を保護 ・AC・DC共用制御電源回路用、火災報知器(P型、R型)、大電流信号用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする