SANKOSHA(サンコーシャ)
10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
段数
10
注文コード
83274319
品番
10対BMF10H22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
段数
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
ねじ
木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)
寸法L(mm)
222.5
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
202.5
段数
10
仕様
●切りかき:1段・2段のマウントフレームにはありません●背面のケーブル導入孔:1段・2段・3段のマウントフレームにはありません●取付け穴:1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します
深さ(mm)
22
端子対数
10対