NEC三菱
NEC三菱の 外付けドライブ・ストレージ
NEC三菱の その他サーバー
RAIDコントローラ 2GB RAID 0/1
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
83274365
品番
N8103-235
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
Broardcom 945N-8i(Talladega-Lite)、2GB Write Back非対応、RAID 0/1、12Gbs LP/155.6mm(FH実装可)PCIe 3.1(x8)内蔵
仕様
●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4198-73
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。