画像準備中

RAIDコントローラ 2GB RAID 0/1/5/6 WT/WB

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード83274478 品番N8103-207
参考基準価格(税別)¥92,700 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

Avago(LSI)MegaRAID SAS 946N-8i RAID0/1/5/6/10/50/60 2GBキャッシュ 内部8ポート(4x2コネクタ)PCIe 3.0(x8)SAS 12Gb/s SATA 6Gb/s

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181112●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4198-62
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする