画像準備中

RAIDコントローラ 4GB RAID 0/1/5/6

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード83274496 品番N8103-225
参考基準価格(税別)¥325,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

Broardcom MegaRAID SAS 956N-8i(Aero)4GB Write Back対応、RAID 0/1/5/6、FBU搭載 12Gbs LP/MD2(FH実装可)PCIe 4.0(x8)内蔵

仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4198-69
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする