NEC三菱
NEC三菱の 外付けドライブ・ストレージ
NEC三菱の その他サーバー
増設CPUボード 10C/5115 スロット1 2用
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
83274670
品番
N8101-7109
参考基準価格(税別)
¥622,700
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
増設ボード+インテル(R)Xeon(R)Scarable プロセッサー(Gold 5115(10C/2.4GHz))+CPUヒートシンクをセットで1式。R140h-4のCPU#1または#2に実装
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180822●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4198-11
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。