仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:UL準拠, CE準拠●電波法備考:非対象。対象製品ではない。●電気通信事業法備考:非対象。公衆回線に接続しない。●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2021-06-29●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):AC電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4201-49