曜日別特売

10対切分心線変換PFモジュール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード83274836品番10対切心線変換
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板
MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます
クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です
プロファイルフレームに装着できます
専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます

使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする