画像準備中

10対切分標準PFモジュール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83274854 品番10対切1-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
使用場所屋内 使用温湿度範囲-20〜80℃/90%以下(結露のないこと) 保管温湿度範囲-40〜90℃/90%以下(結露のないこと) 絶縁被覆外径(Φmm)0.7〜1.6 導体外径(Φmm)0.4〜0.8(単線)または0.12×7〜0.32×7(より線)、0.4〜0.65(単線のみ) 絶縁抵抗(MΩ)50000以上(DC500V) 耐電圧(kV)AC2/1分間(絶縁破壊がないこと/端子間・端子-アース間) 接触抵抗(mΩ)10以下/ケーブル側-アース側(導体抵抗含む) 質量(g)約60 仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする