使用場所屋内
使用温湿度範囲-20〜80℃/90%以下(結露のないこと)
保管温湿度範囲-40〜90℃/90%以下(結露のないこと)
絶縁被覆外径(Φmm)0.7〜1.6
導体外径(Φmm)0.4〜0.8(単線)または0.12×7〜0.32×7(より線)、0.4〜0.65(単線のみ)
絶縁抵抗(MΩ)50000以上(DC500V)
耐電圧(kV)AC2/1分間(絶縁破壊がないこと)
接触抵抗(mΩ)10以下/ケーブル側-アース側(導体抵抗含む)
質量(g)約60
仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本