サンコーシャ
サンコーシャの 電源(制御機器)
サンコーシャの 遮断
サンコーシャの 避雷器
10対接続標準モジュール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83274958
品番
10対接続1-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所
屋内
使用温湿度範囲
-20〜80℃/90%以下(結露のないこと)
保管温湿度範囲
-40〜90℃/90%以下(結露のないこと)
絶縁被覆外径(Φmm)
0.7〜1.6
導体外径(Φmm)
0.4〜0.8(単線)または0.12×7〜0.32×7(より線)、0.4〜0.65(単線のみ)
仕様
【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本