画像準備中

2極管アレスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【DC ホールドオーバー電圧】150ms以下(DC 52V,ITU-T K. 12/ Test 1)、【インパルス電流耐量】±5回(8/20μs, 5kA)、【インパルス寿命】300回(10/1000μs, 100A)、【交流電流耐量】5回(AC 5A, 1s) 注文コード83274976 品番Y05-90B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
使用温湿度範囲-30〜65℃/85%以下(結露のないこと) 保管温湿度範囲-30〜65℃/85%以下(結露のないこと) 放電開始電圧(V)【直流】90±20%(100V/s)、【インパルス】400以下(100V/μs)/500(1kV/μs) 絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC50V) 静電容量(pF)1以下(1MHz) 質量(g)約0.7 仕様【DC ホールドオーバー電圧】150ms以下(DC 52V,ITU-T K. 12/ Test 1)、【インパルス電流耐量】±5回(8/20μs, 5kA)、【インパルス寿命】300回(10/1000μs, 100A)、【交流電流耐量】5回(AC 5A, 1s)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする