サンコーシャ
サンコーシャの 電源(制御機器)
サンコーシャの 遮断
サンコーシャの 避雷器
2極管アレスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【インパルス電流耐量】±5回(8/20 μs・3 kA)・1回(8/20 μs・10 kA)、【交流電流耐量】10回(AC・1A・1s)
注文コード
83275019
品番
Y-212B UL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
使用温湿度範囲
-40〜90℃/85%以下(結露のないこと)
保管温湿度範囲
-40〜90℃/85%以下(結露のないこと)
放電開始電圧(V)
2100±20%(直流・1 kV/s)、2700以下(インパルス・100 V/μs)
絶縁抵抗(MΩ)
10000以上(DC500V)
静電容量(pF)
1.0以下(1MHz)
質量(g)
約1.5
寿命
10回(インパルス・10/1000 μs・500A)
仕様
【インパルス電流耐量】±5回(8/20 μs・3 kA)・1回(8/20 μs・10 kA)、【交流電流耐量】10回(AC・1A・1s)