サンコーシャ
サンコーシャの 電源(制御機器)
サンコーシャの 遮断
サンコーシャの 避雷器
2極管アレスタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【交流繰り返し電流耐量】30回(20 A、80 s(10分間隔))、【最大交流電流耐量】1回(200 A・3s)
注文コード
83275055
品番
Y49-550L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
使用温湿度範囲
-20〜60℃/90%以下(結露のないこと)
保管温湿度範囲
-20〜60℃/90%以下(結露のないこと)
放電開始電圧(V)
450〜650(直流/100V/s)、1500以下(インパルス/10/200 μs・3 kV)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC250V)
質量(g)
約300
使用場所
屋外(ケース内)
耐用寿命
100回(交流/20 A、80 s(10分間隔))
仕様
【交流繰り返し電流耐量】30回(20 A、80 s(10分間隔))、【最大交流電流耐量】1回(200 A・3s)