富士通
富士通の 外付けドライブ・ストレージ
富士通の その他サーバー
電源ユニット 1200W
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83275318
品番
PY-PU123
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
3
仕様
●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160829●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源ユニット●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4219-52
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。