画像準備中

8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 段数11 深さ(mm)50 注文コード83275378 品番8対BMF11H50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は段数・深さなど12種類から選べます 他の種類を見る

8対のクローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
深さ(奥行)は 22mm、30mm、50mm の3種類
段数は 1 〜11 段 から選べます

材質ステンレス鋼板(SUS304) ねじ木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個) 寸法L(mm)245 寸法A(mm)50 寸法B(mm)100 寸法C(mm)225 仕様●切りかき:1段・2段のマウントフレームにはありません●背面のケーブル導入孔:1段・2段・3段のマウントフレームにはありません●取付け穴:1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します 段数11 深さ(mm)50 端子対数8対

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする