NPort 5200Aシリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83275397 品番NPORT 5210A-T
参考基準価格(税別)¥55,300 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

3ステップの迅速なWebベース設定
シリアル、イーサネット、電源のサージ保護
COMポートグルーピングとUDPマルチキャストのアプリケーション
安全に設置できるネジ式電源コネクタ
デュアルDC電源入力(電源ジャックとターミナルブロック付き)
多様なTCPとUDPの動作モード

仕様●サイズ:100×111×26mm(取付金具あり), 77×111×26mm(取付金具なし)●重量:340g アズワン品番68-1349-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする