NPort 5600シリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83275424 品番NPORT 5650-16
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

標準19インチラックマウントサイズ
LCDパネルによる簡単なIPアドレス設定(広温度モデルを除く)
Telnet、Webブラウザ、Windowsユーティリティにより設定
ソケットモード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDP
ネットワーク管理のためのSNMP MIB-II
ユニバーサル高電圧範囲:100〜240 VDCまたは88〜300 VDC
一般的な低電圧範囲:±48 VDC(20〜72 VDC、-20〜-72 VDC)
アダプタつき

仕様●サイズ:480×45×198mm(取付金具あり), 440×45×198mm(取付金具なし)●重量:2,510g アズワン品番68-1349-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする