NPort IA5000Aシリーズシリアルデバイスサーバー NPORT IAシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:36×105×140mm●重量:475g アズワン品番68-1348-98 注文コード83275467 品番NPORT IA5150AI
参考基準価格(税別)¥67,400 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は仕様・アズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る

ネットワーク冗長性のために同一IPまたは2つのIPアドレスを設定可能なイーサネットポート2つを搭載
過酷な産業環境に対応するC1D2、ATEX、IECEx準拠
配線を簡単にするためのイーサネットポートのカスケード
シリアル、LAN、電源に対する強化されたサージ保護
安全な電源/シリアル接続用のネジ式ターミナルブロック
冗長DC電源入力
リレー出力とメールによる警告とアラート。シリアル信号用の2 kV絶縁(絶縁モデル)。

仕様●サイズ:36×105×140mm●重量:475g アズワン品番68-1348-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする