サンコーシャ
サンコーシャの 電源(制御機器)
サンコーシャの 遮断
サンコーシャの 避雷器
8対切分標準PFモジュール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83275579
品番
8対切PF0-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所
屋内
使用温湿度範囲
-20〜80℃、90%以下(結露のないこと)
保管温湿度範囲
-40〜90℃、90%以下(結露のないこと)
絶縁被覆外径(Φmm)
0.7〜1.6
導体外径(Φmm)
1本接続:0.4〜0.8(単線)または0.12×7〜0.32×7(より線)、2本接続:0.4〜0.65(単線のみ)
絶縁抵抗(MΩ)
-
耐電圧(kV)
-
接触抵抗(mΩ)
-
質量(g)
-
仕様
●接続線数:最大2本(ケーブル側/ジャンパ側)
被覆外径(mm)
Φ0.7〜1.6(1本接続/2本接続)