画像準備中

8対切分標準PFモジュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83275615 品番8対接続標準PF1-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
使用場所屋内 使用温湿度範囲-20〜80℃、90%以下(結露のないこと) 保管温湿度範囲-40〜90℃、90%以下(結露のないこと) 絶縁被覆外径(Φmm)0.7〜1.6 導体外径(Φmm)1本接続:0.4〜0.8(単線)または0.12×7〜0.32×7(より線)、2本接続:0.4〜0.65(単線のみ) 絶縁抵抗(MΩ)50000以上(DC500V) 耐電圧(kV)AC2 1分間(絶縁破壊がないこと、端子間・端子-アース間) 接触抵抗(mΩ)- 質量(g)約50 仕様●接続線数:最大2本(ケーブル側/ジャンパ側) 被覆外径(mm)Φ0.7〜1.6(1本接続/2本接続)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする