LAN用SPD

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード83275843品番LAN-CAT5e-P+Ⅱ(R)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
使用温湿度範囲-35~80℃/90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-35~80℃/90%以下(結露のないこと)コネクタRJ-45/8極8芯伝送帯域(MHz)DC~100伝送損失(dB/m)1.0以下減衰量(dB)32.3以下(近端漏話)最大使用電圧(V)【RJ-45】直流60、【8極8芯】各線ー接地間定格電流(mA)【RJ-45】2400、【8極8芯】IEEE802.3af/IEEE802.3at電圧(V)【ブレークダウン/RJ-45】160~300(100 V/s)、【ブレークダウン/8極8芯】各線ー接地間電圧防護レベル(V)【RJ-45】500以下(1.2/50 μs, 10 kV)、【8極8芯】各線ー接地間耐インパルス電流(kA)【RJ-45】5/10回(8/20 μs)・2.5/2回( 10/350 μs)、【8極8芯】カテゴリー C2(8/20 μs)・カテゴリー D1(10/350 μs)絶縁抵抗(MΩ)【RJ-45】1000以上(直流60V)、【8極8芯】各線ー接地間質量(g)約55仕様【対応回線/RJ-45】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/PoE/PoE Plus/最大60Wまでの PoE、【対応回線/8極8芯】IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab/IEEE802.3af/IEEE802.3at、【符号誤り率】0.01%以下、【交流耐久性/RJ-45】5回(50 Hz, 0.5 A, 1s)、【交流耐久性/8極8芯】-、【インパルスリセット/RJ-45】30ms以内(直流 60 V, 600 mA)、【インパルスリセット/8極8芯】PoE 給電端子間、【劣化診断/専用テスターにて】LED点灯: 正常/ LED消灯: 劣化(要交換)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする