SANKOSHA(サンコーシャ)
SANKOSHA(サンコーシャ)の 電源(制御機器)
SANKOSHA(サンコーシャ)の 遮断
SANKOSHA(サンコーシャ)の 避雷器
Uリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83276105
品番
I-407UL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
SA-8 端子板、SA-9 端子板、SA-13 端子板に適応
信号回線の切り分け、片側ループ試験に使用
5 kV の高絶縁耐圧
モニター口 二つ付き
2芯用
使用温湿度範囲
-20〜65℃/90%以下(結露のないこと)
保管温湿度範囲
-20〜65℃/90%以下(結露のないこと)
使用場所
屋内および屋外用器具箱内
絶縁抵抗(MΩ)
10000以上(直流500V)
耐電圧(kV)
交流5/1分間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
13.5×14×26.5